たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
ミエール水糸(カッター付ケース入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10717971
品番
231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
一般測量
タイル張り
その他
糸の長さ(m)
500
色
グリーン(蛍光染色)
材質
ナイロン
糸の太さ(mm)
0.5