東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの 白熱電球
東芝ライテックの レフ電球
屋外用レフランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10718233
品番
RF110V180WHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
159
質量(g)
100
種類
レフ電球
電圧(V)
110
口金
E26
全光束(Lm)
2300
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
180
ビーム光束(Lm)
990
電球形状
レフランプ
電球の種類
レフランプ