RF110V270WHC 屋外用レフランプ 東芝ライテック 10718242

屋外用レフランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10718242 品番RF110V270WHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)209 質量(g)171 種類レフ電球 電圧(V)110 口金E39 全光束(Lm)3500 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)270 ビーム光束(Lm)1650 電球形状レフランプ 電球の種類レフランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする