No.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10718407 品番58S-3090
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 サイズ3×9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 外径(Φmm)9 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10718407
2024-06-24
用途:
家具製作下地穴あけ
白坂悟デザイン事務所 様 (建設業・工事業)

芯が出ておらず、ブレまくり。
少しの衝撃で破損する柔な刃先で2度と購入しません。

対象商品:
10718407
2024-01-29
用途:
ビスの下穴あけ用
製造業

切れ味がよく大変重宝しています。欲を言えばもう少し刃長が長いものがあると尚良いかと思います。

対象商品:
10718407
2021-05-17
用途:
木工全般
アイ・ガラス工房 様 (卸売・小売業)

他社の製品を使用していましたが、こちらの製品は
別物です。仕上がりが綺麗。

対象商品:
10718407
2018-10-27
用途:
日曜大工用
農・林・水産業

もっと早く購入すればよかった。
つかいかってもよく木ネジ用に大変いいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする