MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
カラーボタン30Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個×10パック)
注文コード
10718514
品番
MFCB-30-5P-Y(30パイX11MM)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安価で定番のカラーマグネット
30mmで何かと使いやすい大きさです!
色
黄
仕様
掲示枚数(A4紙)約6枚
トラスコ品番
829-3897
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
厚さ(mm)
10
直径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
質量(g)
6
吸着力(N)
3.73 N
保持枚数
(A4コピー用紙)約6枚
磁束密度
(表面)950G
グリーン購入法
適合