土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ミニパネ450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10718732
品番
すべり止
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業