東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの 白熱電球
東芝ライテックの レフ電球
屋外用レフランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10718775
品番
RF110V450WHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
234
質量(g)
220
種類
レフ電球
電圧(V)
110
口金
E39
全光束(Lm)
6300
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
450
ビーム光束(Lm)
2700
電球形状
レフランプ
電球の種類
レフランプ