マグネットバーシルバー300

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10718943 品番MOAB-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シンプルなアルミ製マグネットバー

シルバー 仕様マグネット式 材質本体:アルミニウム、ゴムマグネット 幅(mm)300 厚さ(mm)5 高さ(mm)22 質量(g)54 吸着力(N)18.24 N(製品1本あたり) 保持枚数(A4コピー用紙)約7〜10枚 磁束密度(表面)650G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする