E-3508 LANケーブル外被ストリッパー PROMATE 10719091

E-3508 LANケーブル外被ストリッパー PROMATE 10719091
E-3508 LANケーブル外被ストリッパー PROMATE 10719091

LANケーブル外被ストリッパー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10719091品番E-3508
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

LANケーブルの被覆を簡単ストップ
心線にキズがつかない

仕様
ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。
先端を本体に揃えると、15mmむけます。
刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10719091
2023-03-06
用途: ケーブルの作成/修理
運輸・通信業

LANケーブルの被覆を剥くために使用
以前から私物で使用していたので会社用に調達しました
パンドウィットの成端工具とプラグを併せて調達
内部の被覆を傷つけることなく剥けるので満足

対象商品 : 10719091
2021-09-27
用途: LAN工事
浅野電設電気・ガス・熱供給・水道業

安かったので買ってみました。お手頃で使いやすかったです。

対象商品 : 10719091
2020-12-23
用途: LANケーブルの処理
株式会社VPコーポレーション

心線に傷がつかず綺麗に被覆をむくことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 10719091
2019-12-17
用途: LANケーブル及びF5CFB等の被覆むき
新康プレス工業所製造業

ヤッパリ良いし、使いやすい、便利でした。
ナイフを使うより、早く作業ができます。

対象商品 : 10719091
2019-04-04
用途: LAN作業
大星ビル管理株式会社サービス業

LANケーブルの被服が内部のを傷つけることなく面白いように切れる。
凄く良い物です。購入して良かった。

対象商品 : 10719091
2019-03-14
用途: 新設作業
MATSU設備運輸・通信業

簡単に皮むきが可能で作業効率が上がり、とても満足しております。

対象商品 : 10719091
2018-01-23
用途: LAN工事の際の外被剥き

1回まわすくらいで簡単に外被が剥けるので大変重宝しています。

対象商品 : 10719091
2017-07-31
用途: LANケーブル成端処理
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社建設業・工事業

非常に良い、改善点は落下防止ストリップつけて欲しい

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする