※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットロール 100幅10M巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10m) 注文コード 10719117 品番 MSGR-08-100-10-Y(100MMX10M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
テープ長さ(m)10 仕様マグネット式 材質PVC 等方性マグネットシート 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)10000 質量(g)2450 吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする