3/22より値下げ!現場を応援

M-100  (100エンヨウ) コインケース シングル オープン工業 10719284 M-100  (100エンヨウ) コインケース シングル オープン工業 10719284 M-100  (100エンヨウ) コインケース シングル オープン工業 10719284 M-100  (100エンヨウ) コインケース シングル オープン工業 10719284 M-100  (100エンヨウ) コインケース シングル オープン工業 10719284

コインケース シングル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10719284 品番 M-100 (100エンヨウ)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

10枚仕切りが付いています。

トラスコ品番808-1847 材質PP 質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×26×26 収納枚数(枚)【100円】50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
コインカウンター代わりにも使用
その他業種

100均にもありますが、ケースの大きさが100均より心持ち小さくて良い。硬貨の取りやすさもあり、結局、こちらを購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする