3/22より値下げ!現場を応援
オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の コインケース/コインカウンター
コインケース シングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719327
品番
M-50 (50エンヨウ)
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
10枚仕切りが付いています。
トラスコ品番
808-1850
材質
PP
色
桃
質量(g)
14
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×25×25
収納枚数(枚)
【50円】50