※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-3  (6コ) ニューSカン小6個入 オープン工業 10719354 NS-3  (6コ) ニューSカン小6個入 オープン工業 10719354 NS-3  (6コ) ニューSカン小6個入 オープン工業 10719354 NS-3  (6コ) ニューSカン小6個入 オープン工業 10719354 NS-3  (6コ) ニューSカン小6個入 オープン工業 10719354 NS-3  (6コ) ニューSカン小6個入 オープン工業 10719354

ニューSカン小6個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10719354 品番NS-3 (6コ)
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

丈夫な金属製です。

耐荷重(kg)5 材質(本体)スチール 用途一般商品の収納吊具として トラスコ品番808-1903 サイズ 縦(mm)65 横(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする