※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オープン工業
オープン工業の 内装商品
オープン工業の 吊り金具
オープン工業の Sカン・S字フック
ニューSカン大6個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719363
品番
NS-2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
丈夫な金属製です。
耐荷重(kg)
5
材質(本体)
スチール
用途
一般商品の収納吊具として
トラスコ品番
808-1979
色
黒
サイズ
大
縦(mm)
85
横(mm)
40