※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プリコ
プリコの 看板・POP・掲示用品
プリコの カタログスタンド
プリコの 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド 卓上用 A4三つ折り縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719607
品番
C110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
材質
スチロール
用途
印刷物の展示に
トラスコ品番
105-6659
高さ(mm)
185
質量(g)
100
奥行(mm)
65
間口(mm)
114
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
110×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません