※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログスタンド 壁掛用 A4三つ折り縦

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10719643 品番W110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

透明度が高く一体成型できれいに製作しています。

材質スチロール 用途印刷物の展示に トラスコ品番105-6660 高さ(mm)155 質量(g)110 奥行(mm)38 間口(mm)116 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)110×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする