※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョプラックス
ジョプラックスの 汎用管継手
ジョプラックスの くい込み管継手・インサート管継手
樹脂エルボプラグ JTL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719853
品番
JTL-03
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
水配管に安心な材料(POM)を採用
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。
プラスチック製で軽量です。
用途
各種エアー配管
各種水配管
形状
エルボプラグ
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
10
寸法B(mm)
7
寸法L(mm)
45.5
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
11.5
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用流体
空気、水
常用使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜50
質量(g)
8
トラスコ品番
838-6470