サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
602-7571
材質
3220
注文コード
10720525
品番
N331.1A-043505E-KL 3220
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3220
トラスコ品番
602-7571
寸法l(mm)
5.1
寸法s(mm)
3.5
寸法rε(mm)
0.5
寸法iC(mm)
5.1
寸法la(mm)
4.6
寸法iW(mm)
9.5
寸法bs(mm)
0.4
加工内容
軽切削