CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番602-7601 材質1020 注文コード10720622 品番N331.1A-054508E-KL 1020
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番・材質・内容量など99種類から選べます 他の種類を見る
材質1020 トラスコ品番602-7601 寸法l(mm)6.5 寸法s(mm)4.45 寸法rε(mm)0.8 寸法iC(mm)6.5 寸法la(mm)5.7 寸法iW(mm)9.5 寸法bs(mm)1.2 加工内容軽切削

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする