CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番602-7687 材質1020 注文コード10720787 品番N331.1A-084508E-KM 1020
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番・材質・内容量など99種類から選べます 他の種類を見る
材質1020 トラスコ品番602-7687 寸法l(mm)8.5 寸法s(mm)4.45 寸法rε(mm)0.8 寸法iC(mm)8.5 寸法la(mm)7.7 寸法iW(mm)9.5 寸法bs(mm)1.2 加工内容

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする