サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
602-7814
材質
3220
注文コード
10721103
品番
N331.1A-145008E-KM 3220
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3220
トラスコ品番
602-7814
寸法l(mm)
14.5
寸法s(mm)
4.95
寸法rε(mm)
0.8
寸法iC(mm)
14.5
寸法la(mm)
13.7
寸法iW(mm)
11.5
寸法bs(mm)
1.2
加工内容
中