KOWA 竹バケ 黒毛

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード10722364 品番11193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状筋違 トラスコ品番806-5775 全長(mm)220 種類刷毛 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛、豚毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)7 刷毛幅(mm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10722364 11193 73497375 11193 KOWA 竹バケ 黒毛 インダストリーコーワ KOWA 竹バケ 黒毛 インダストリーコーワ 1本 199 税込219 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
ベランダの再塗装時
不動産業

細い角鋼材で柵状に構成されている部分の狭い間を塗る際に便利で作業が捗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする