※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 水性塗料用刷毛
KOWA 竹バケ 白毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
10722373
品番
11198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
トラスコ品番
806-5779
全長(mm)
220
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
竹
材質(毛)
山羊毛、豚毛
主な用途
油性用、ニス用、水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10722373
11198
73497393
11198
KOWA 竹バケ 白毛
インダストリーコーワ
1本
¥
289
税込
¥
318
内容量に違いがあります。