※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOWA 万能用ハケ特等

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 刷毛幅(mm)30 注文コード10722547 品番19546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刷毛幅など4種類から選べます 他の種類を見る
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)40 材質(毛)化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10722547 19546 73498048 19546 KOWA 万能用ハケ特等 インダストリーコーワ KOWA 万能用ハケ特等 インダストリーコーワ 1本 359 税込395 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73498048
2021-07-10
用途:
テーブル補修塗装
建設業・工事業

はけが固いので塗料のノリがあまりよくないですもう少し柔らかいのがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする