※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 塗料うすめ液/処理剤
シントーファミリーの うすめ液
シントーファミリーの ラッカーうすめ液
ラッカーうすめ液
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10722662
品番
7100-1.6
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ラッカーエナメルなどラッカーシンナーを使用する塗料の希釈及び用具の洗浄用に
容量(L)
1.6
用途
ラッカーシンナーで希釈する塗料にご使用してください
トラスコ品番
851-2175
質量(kg)
1.7
色
透明
種類
バージン品
主成分
ラッカーシンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※希釈割合は必要に応じて加減してください。