※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの ドライバー/ビット
BLACK&DECKERの ビット
BLACK&DECKERの ビットセット
両頭スクリュードライバー6本セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10723003
品番
B43002-JP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
両頭ドライバービットです。
セット内容
#1プラス65mm×1、#2プラス65mm×2、#3プラス65mm×1、#2プラス100mm×2、ビットホルダー付
両頭機能
両頭
材質
鉄
質量(g)
140
用途
締め付け先端ビット
トラスコ品番
810-9093