オートシリンダーボーリングカッター用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 10723097 品番 SDMX150608 3040
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
形状正方形90° 切刃長さ(mm)15.875 材質3040 厚さ(mm)6.35 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法s(mm)15.875 寸法d1(mm)5.6 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法la(mm)11 寸法iW(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする