サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
10723264
品番
SPKN1203EDR 2040
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
2040
寸法l(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.175
寸法iC(mm)
12.7
寸法bs(mm)
1.4
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
寸法bkε(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。