※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V14M-0.9T-75 5mm六角シャンク -0.9t 全長75L 近江精機 10723292 V14M-0.9T-75 5mm六角シャンク -0.9t 全長75L 近江精機 10723292

5mm六角シャンク -0.9t 全長75L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10723292 品番V14M-0.9T-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)75 トラスコ品番807-1942 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)5 質量(g)14 先端サイズ0.9 先端形状マイナス(-) 呼称ストレート 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする