※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の 六角ビット/ボールポイントビット
5mm六角シャンクヘキサゴンビット H6全長100L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10723387
品番
V14X-H6-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
両頭機能
片頭
全長(mm)
100
先端形状
六角
先端サイズ
6
トラスコ品番
807-1977
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5
質量(g)
23
呼称
ストレート
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス