※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35六角シャンク +2 全長82L 先端径5Φx35L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10724026 品番V21-2-82-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)82 トラスコ品番807-1991 材質特殊工具鋼 質量(g)16 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする