※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の 六角ビット/ボールポイントビット
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10724175
品番
V32X-H3-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
807-2135
材質
特殊工具鋼
質量(g)
40
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン