※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の 六角ビット/ボールポイントビット
8mm六角シャンクヘキサゴンビット H10 全長70L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725496
品番
V24X-H10-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
両頭機能
片頭
全長(mm)
70
先端形状
六角
先端サイズ
10
トラスコ品番
807-2114
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
8
質量(g)
39
本数
10
適合メーカー
ベッセル、不二空機