※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の 六角ビット/ボールポイントビット
8mm六角シャンクヘキサゴンビット H5 全長70L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725505
品番
V24X-H5-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
70
トラスコ品番
807-2115
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
8
質量(g)
24
先端サイズ
5
先端形状
六角
本数
10
適合メーカー
ベッセル、不二空機
両頭機能
片頭