※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の 六角ビット/ボールポイントビット
デルボΦ4シャンク ヘキサゴンビット H3 全長44L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725715
品番
V05X-H3-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
両頭機能
片頭
全長(mm)
44
先端形状
六角
先端サイズ
3
トラスコ品番
807-1902
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
質量(g)
52
呼称
ストレート
本数
10
適合メーカー
日東工器(デルボ)