※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の ヘックスローブビット
デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長44L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725742
品番
V05T-T10H-44-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
44
トラスコ品番
807-1883
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
質量(g)
32
先端サイズ
T10H
先端形状
へクスウェーブ
適合メーカー
日東工器(デルボ)
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり