※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手廻しドライバー用3Φシャンク +0ストレート 全長50L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10725925 品番V02-0-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)115 用途チャック式手廻しドライバー トラスコ品番807-1857 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)3 質量(g)2 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10725925
2017-11-29
用途:
カメラ等精密機械のメンテナンス
【工房52】 様

精度もよくまた、とても丈夫なので大変満足しています。これからの使用してゆきたいので杯盤にはしないでください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする