曜日別特売
V02-0-50-2 手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L 近江精機 10725952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10725952品番V02-0-50-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

用途チャック式手廻しドライバー全長(mm)50トラスコ品番807-1858材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)1種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10725952
2015-09-25
用途: カメラ等の修理
【工房52】

精度も焼入れ具合も最高です。カメラ等の精密ビスに使用するならこのビット以外には考えられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする