※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の プラスビット
松下電器産業製仕様Φ3シャンク +0 全長31L 先端径Φ2x15L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726275
品番
MV01-0-31-2-M51911104010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
31
トラスコ品番
807-1835
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
3
質量(g)
14
種類
段付
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
適合メーカー
瓜生製作、ベッセル、松下電器産業
両頭機能
片頭