BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの ドリル
BLACK&DECKERの ハイスドリル
BLACK&DECKERの ハイスドリルセット
ドリルビット13PC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726494
品番
15085
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄
用途
木工・金工兼用のドリルビットです。鉄工用
トラスコ品番
810-9043
セット内容
丸軸ドリル1.5mm-8.0mm13本セット
質量(g)
190
ビット
丸軸ドリルビット