バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの カップブラシ
BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726555
品番
1303800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
鋼線
外径(Φmm)
70
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.35
トラスコ品番
805-1322
質量(g)
250
アズワン品番
64-9293-62