※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ベベルブラシ
BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726564
品番
1341000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
トラスコ品番
805-1326
材質
鋼線
質量(g)
230
アズワン品番
64-9293-66