※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ベベルブラシ
ベベルブラシ85X10 SUS0.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726582
品番
BB85-SUS30 (101034)
参考基準価格(税別)
¥41,040
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(mm)
85
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
805-1276
質量(g)
200