※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の ディスク研磨材
高速電機(富士製砥)の 研磨ディスク
研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)ジルコニア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726686
品番
TSDQZ40
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
粒度
40
砥粒
Z
外径(mm)
100
トラスコ品番
732-4715
ピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応