※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10727368 品番 DSS-24-50 (101594)
参考基準価格(税別)¥16,680 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)100 外径(Φmm)24 ブラシ長(mm)50 トラスコ品番805-1299 質量(g)220 線径(Φmm)0.12 毛材ステンレス線 アズワン品番64-9293-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする