※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの ベルト研磨
理研コランダムの 卓上用
36号Aベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
粒度
280
注文コード
10727736
品番
49-50-100X915-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
粒度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
280
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
トラスコ品番
809-3870
砥粒
A