※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの ベルト研磨
理研コランダムの 卓上用
リコーズベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
粒度
50
注文コード
10728235
品番
31-Z787-50X3350-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
粒度
50
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
3350
用途
黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
長さ(mm)
3350
幅(mm)
50
砥材
ジルコニア砥粒(Z)