理研コランダム
理研コランダムの ベルト研磨
理研コランダムの 卓上用
レジンベルト(A64)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10728262
品番
31-A64-E-100X915-600
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
600
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
トラスコ品番
809-3789
質量(g)
83
砥粒
A