※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの ベルト研磨
理研コランダムの 卓上用
レジンベルト(A64)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10728278
品番
31-A64-E-100X915-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
80
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
砥粒
A