※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIU1202 ウス平 組ヤスリ ツボサン 10728558 HIU1202 ウス平 組ヤスリ ツボサン 10728558 HIU1202 ウス平 組ヤスリ ツボサン 10728558

ウス平 組ヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10728558 品番 HIU1202
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。
薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。

全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)75 幅(mm)4 厚さ(mm)1 目の粗さ中目 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8200 形状
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする